- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- プラスチックに書ける ペンのおすすめ人気ランキング
プラスチックに書ける ペンのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新115件の「プラスチックに書ける ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック用ペン」、「アクリルマーカー」、「ガラスに書けるペン」などの商品も取り扱っております。
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)141質量(g)12.4タイプツイン線幅(mm)細/1.2、極細/0.7インク油性不透明インク(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体
サクラクレパスプラスチックペン 黒
インク色くろ商品タイプ使い切り本体タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.4インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 101
1本
¥76税込¥84
当日出荷
未来工業デンコーマーカー
プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・布などに書ける速乾性の万能マーカーです。
どこに書いても鮮やかに発色し、耐水性、耐候性に優れています。
塩ビシートや塩ビタイル等に色移りしにくい顔料インキのマーカーです。
仕様3mm丸芯商品タイプ使い切り本体
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。インク油性色鉛筆
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)1インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ細
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体
「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16タイプシングルシリーズアートライン線幅(mm)1.5インク油性入数1本対応オプション補充インキ:KRW-20寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)
用途紙への筆記、チェック作業、紙面の強弱芯色全8色芯径(mm)0.7適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)147種類カラーシャープペンシル方式ガイドパイプスライドノック式最大径(Φmm)11.2繰り返し・詰め替え対応
鮮やかな発色 濃い色の上にも書ける
重ね書きができる
プラスチック・金属・ガラス・写真など様々なものに書ける
インク色白インク水性白顔料商品タイプ使い切り本体タイプシングル線の太さ細字丸芯線幅(mm)0.9~1.3
1個
¥249税込¥274
当日出荷
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2質量(g)20先芯丸芯インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
インク色あか商品タイプ使い切り本体タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.4インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 101
1本
¥86税込¥95
当日出荷
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用質量(g)133インク油性色鉛筆
濡れたところに書ける油性マーカー。
つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける!
ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。)
特許取得により、オンリーワン商品となります。
硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。
用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など長さ(mm)145直径(Φmm)15タイプ油性線幅(mm)2
サンコッコー布用おなまえマーカー
布専用だからにじみにくい布用おなまえマーカー。濃い色の布にも、きれいに発色!。水着や体操着におすすめです。
PFAに記入でき、アセトンなどで簡単に落とせます。速乾性。
線幅(mm)6
サンコッコーおなまえ油性マーカー
いろんなものに書けるおなまえ油性マーカー。紙、ビニール、金属、プラスチック、革、木、布、ガラスなどに筆記できます。
シヤチハタ布描きマーカー
布製品へキレイに描ける!
にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。
布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm)Φ19.0×128.5質量(g)18線幅(mm)約2
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11芯径(mm)4.0インク油性商品タイプ使い切り本体
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング